※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J201-300 ステンレス巻パイプ ハイロジック 44982045 J201-300 ステンレス巻パイプ ハイロジック 44982045

ステンレス巻パイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)12.7 長さ(mm)300 注文コード44982045 品番J201-300
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は外径・長さなど684種類から選べます 他の種類を見る

内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。

材質外筒:SUS304/内筒:鋼管 長さ(mm)300 外径(Φmm)12.7 用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど 厚さ(mm)1 仕上鏡面(横目)
注意
※製品の性質上、寸法差異がございます。ご了承ください。※カット面は多少の簡易的なバリ取り処理はおこなっておりますが、ブラケットやソケットなどを用いての使用を推奨いたします。※カット面はブラケットやソケットが入りづらい場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
電線リールの芯
TES 様

有る程度 外形寸法の精度が欲しかったのと
長さを後から調整したくなかったので
長さ寸法を選択できる点は助かった。

2024-09-30
用途:
玄関収納内部の傘立て代わりに
不動産業

玄関収納の棚板にこのパイプをぶら下げて、長傘の取っ手を引っ掛けられるようにしました。最初は突っ張りパイプでいけるかなと考えていましたが、耐荷重の点で不安があったの安心感のある太さの本製品にしました。傘も散らからずにすぐに取り出せるので大変便利です。作成に際して、色々な太さと長さからパイプを選べるので、切断する手間やロスもなく大変便利です。

対象商品:
44987173
2023-12-24
用途:
レンチやスピンナーハンドル等の延長
株式会社川田商会 協栄自工 様

固くて緩まないボルトやナットを緩める時、ベルトテンショナーを縮めて押さえる時
など、レンチやハンドルやラチェット等にかけて延長するパイプがあると便利です。

特別送料がかからない商品で選びました。
レンチに併せて3種類の太さを買いました。

届いたらカットがきれいじゃないので、バリだらけでした。
グラインダーでバリを削って、回転ワイヤーブラシなどできれいにしようとしましたが
巻きのステンレスが捲れてきてなかなか奇麗になりません。
キリがないのである程度であきらめて使うしかないです。
安いので仕方ないですね。

でも困った時に無いよりは全然マシです。

対象商品:
44986008
2023-07-25
用途:
ハンガー
製造業

質感、強度ともに十分でとても満足です。目的にも十分に耐えており、買ってよかったと感じております。

対象商品:
44985466
2022-08-08
用途:
ラチェットレンチの延長に
サービス業

車のメンテナンスの際には、狭いエンジンルームでも使い勝手の良い工具が必要ですが、小さめのラチェットレンチではトルクのかけられない環境でも、延長パイプを使って作業が可能です。外寸22mmのハンドルに被せる延長パイプとして、最適の内寸と長さでした。

1人が参考にしています
対象商品:
44987173
2021-11-26
用途:
浴室に手摺を設置
その他業種

浴室の手摺に使用、以前に屋外の手摺を設置する際にこのパイプを使用して結果が良さそうなので再度使用してみた。

対象商品:
44986464
2021-04-08
用途:
アパートの修繕で、クローゼットのハンガーパイプに使用しました。
はぴすまばんく 様 (不動産業)

長さ・太さの選択幅が広いので好きなサイズが選べるのはいいと思いました。ホームセンター等では既定のサイズしかないので、すごく助かります。一本からでの出荷も出来るので、尚、いいと思います。梱包も丁寧で、商品も問題なかったです。また、機会があったら購入したいです。

対象商品:
44982045
2020-01-08
用途:
バイクマフラー固定のスペーサー
製造業

表面が凹んでいる傷が多数あり、がっかりした。二度と買わない。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする