大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
18
注文コード
44982122
品番
M3×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法d(mm)
3
寸法D(Φmm)
6
表面処理
3価ホワイト
寸法k(mm)
2.1
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。