大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.2
長さ(mm)
5
注文コード
44982235
品番
M2.2×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.2
長さ(mm)
5
材質
鉄
寸法d(mm)
2.2
寸法D(Φmm)
4.4
表面処理
亜鉛黒
寸法k(mm)
1.6
穴の形状
十字穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44982235
M2.2×5
43589707
M2.2×5
(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂
1箱(1000個)
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました