ディスクパット

商品レビューを投稿する
メーカーマツダ
主な使用車種アテンザ
エクストレイル
ハイゼットトラック
ekワゴン・ekカスタム / デイズ・デイズルークス
スイフト
セレナ
内容量1セット注文コード44990147品番MD-471M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
主な適合純正品番GDYL-26-43Z,GMY0-26-43Z,GMY0-26-43ZA,GMY0-26-43ZB,GMY0-26-43ZCメーカーマツダ主な使用車種アテンザ仕様(使用キット)未設定適合部位R年式15.01-車輌型式GJEFP、GJ2AP
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする