ミヤコ自動車
ブレーキホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
主な適合純正品番
K011-43-980B
8-97211-058-2
K011-43-980B
K011-43-990B
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44990235
品番
BH-M280
参考基準価格(税別)
¥3,415
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
主な適合純正品番
K011-43-980B
適合部位
F-R
代表車種
CX-5 / (本数)1
寸法
470
型式
KE系
年式
12.1-15.4
仕様
(ホース関連品)R=未設定
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。