全長(mm)(約)1417質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)寸法D(Φmm)34有効長(mm)1407精度(%)±1+1digitヘッド形状ヘッド交換式電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)トルク調整範囲(N・m)精度保証トルク範囲(左右)100~1000測定単位トルク:N・m主な用途検査作業測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールド寸法C(Φmm)34最小目盛(N・m)最小読取値 1オートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4RoHS指令(10物質対応)対応適合交換ヘッド1000Q、S、R負荷方向左右