375029 熱中症指数モニター 日本緑十字社 44991495

375029 熱中症指数モニター 日本緑十字社 44991495 375029 熱中症指数モニター 日本緑十字社 44991495

熱中症指数モニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44991495 品番375029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)37×174×22 質量(g)約65 タイプ屋内・携帯型 機能WBGT指数、気温、相対湿度、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)の切り替え可能 使用電池CR2032 ボタン電池×1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする