日本緑十字社
日本緑十字社の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本緑十字社の 温度計・温湿度計
日本緑十字社の 温湿度計・熱中対策温湿度計
熱中症指数モニター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44991513
品番
375031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
SDカード(お試し用)、ACアダプター、取扱説明書
寸法(mm)
110×91×30
質量(g)
約140(SDカード・電池含まず)
タイプ
屋内・壁掛け/卓上型
電源
ACアダプター(付属)又はアルカリ単3乾電池×3(別売)
機能
温度、湿度、WBGT指数、日付、時刻をSDカードに記録可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44991513
375031
57377197
AD5696
温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター
A&D
1台
¥
14,980
欠品中
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました