曜日別特売
CN10DPSK-H【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】 トルクドライバー KANON(中村製作所) 44991609

トルクドライバー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
トルク調整範囲(cN・m)2~10(精度保証)
最小目盛(cN・m)0.25
全長(mm)(約)260(ビットなし)
内容量1個注文コード44991609品番CN10DPSK-H【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

小容量トルクドライバー。一般締め付け用、検査用、破壊テスト用に最適です。
使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじれを見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。
目盛板が大きく読み取りが容易です。(転がり防止八角板付)

全長(mm)(約)260(ビットなし)精度(%)±3最小目盛(cN・m)0.25トルク調整範囲(cN・m)2~10(精度保証)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする