曜日別特売
N1500LCK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】 プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式) KANON(中村製作所) 44991810

プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
トルク調整範囲(N・m)200~1500
全長(mm)(約)1700
最小目盛(N・m)10
内容量1個注文コード44991810品番N1500LCK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。
精度は±3%まで保証します。
モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。

全長(mm)(約)1700精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4トルク調整範囲(N・m)200~1500最小目盛(N・m)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする