27.0型液晶モニター FlexScan EV2781 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44993027 品番EV2781-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。
外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。

付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 質量(kg)約8.5、(モニター部)約5.7 サイズ27.0型 (68.5 cm) 消費電力(W)18、節電時:0.5以下 適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃)5〜35 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm 入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)153 コントラスト比(標準値)1000:1 画素ピッチ0.233×0.233 mm 表示色約1677万色: 8-bit対応 解像度(推奨)2560×1440 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI 密度109 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.4×230×368.6〜545.2、(モニター部)611.4×56×356.6 スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W 色(本体)ホワイト 主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 走査周波数USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hz パネル駆動方式IPS 昇降範囲(mm)176.6 対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2)350 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする