樹脂パーツエコプライマーU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(0.946L) 注文コード44993210 品番051-4F55-03
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年6月現在)
P.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)に対する付着性に優れています。
簡便に塗装できる1液無希釈タイプで、特に可使時間の制約を受けません。
速乾性に優れるので、素早く次の工程に移れます。
指先程度の部分的な箇所へは、刷毛塗りが可能です。
プラサフや各種上塗りとの付着性に優れています。
スプレー塗装時の塗膜濡れ性の最適化により、多面で曲面を有する樹脂パーツの塗装作業性の向上を図りました。

用途
塗料の付着性が劣るP.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品を塗装する際に、あらかじめ素材に塗装する
ことで素材と上塗り塗料との付着性を良化させることを可能とする一液速乾タイプのプライマーです。
無色透明なクリヤータイプと、塗装視認性に優れたホワイトタイプの2種類があります。
仕様貯蔵安定期案:3年間(未開封時) クリア 危険等級U 保管温度範囲(℃)5〜40 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.946L 特性速乾性 危険物の性状非水溶性
注意
※ 樹脂パーツエコプライマーU ホワイトは、ご使用前に容器をよく振り十分撹拌してからご使用ください。
※ プライマー塗装時には、均一に濡れた塗膜になるようにして塗り重ねてください。
※ 本製品は乾燥後でもシンナーやプレソルベント(脱脂・洗浄剤)で溶解しますので注意が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする