※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44993280
品番
SYJ5240-5DZE-01N
参考基準価格(税別)
¥14,360
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
コイル:標準
リード線取出方法
DINターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
ベース配管形
ねじの種類
NPT
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
配管口径
1/8サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式(手操作形)