TriApex クリーンウェア 快適清涼上着

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44993298 品番 3E2102
参考基準価格(税別)¥6,260 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用の上着です。ファスナーはセミオートマチックスライダーを採用。
洗濯・乾燥時の引手破損を防止し、脱衣が容易になります。
肩や腕を動かしやすいラグラン・スリーブ。袖の形状をスリム化することでダブつかず、作業性に優れます。
背面は動きやすさに配慮したバイアスカットパターン設計です。
袖口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。
上着裾は2重構造になっており、内裾をズボンの中に入れることで、体毛などの異物落下を防止します。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策 ホワイト サイズS 混率(%)ポリエステル100 バスト(cm)110 裄丈(cm)78 上着丈(cm)66 生地性能吸汗・速乾
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※上着のみ。パンツその他は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする