曜日別特売
3E2102 TriApex クリーンウェア 快適清涼上着 東洋リントフリー 44993307

TriApex クリーンウェア 快適清涼上着

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード44993307品番3E2102
参考基準価格(税別)¥6,260販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用の上着です。ファスナーはセミオートマチックスライダーを採用。
洗濯・乾燥時の引手破損を防止し、脱衣が容易になります。
肩や腕を動かしやすいラグラン・スリーブ。袖の形状をスリム化することでダブつかず、作業性に優れます。
背面は動きやすさに配慮したバイアスカットパターン設計です。
袖口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。
上着裾は2重構造になっており、内裾をズボンの中に入れることで、体毛などの異物落下を防止します。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策ホワイトサイズM混率(%)ポリエステル100バスト(cm)114裄丈(cm)81上着丈(cm)69生地性能吸汗・速乾
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※上着のみ。パンツその他は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする