東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
TriApex クリーンウェア 快適清涼パンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44993395
品番
JL3504
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用のパンツです。
裾口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。
窮屈感のないウエスト総ゴムと紐絞りで調節が可能。
透け防止用の腰裏付き。
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
色
ホワイト
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
68〜110
ズボン丈(cm)
111
生地性能
吸汗・速乾性
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※パンツのみ。上着その他は別売です。