曜日別特売
T001E1S 杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル WAKO(和光商事) 44993508

T001E1S 杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル WAKO(和光商事) 44993508
T001E1S 杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル WAKO(和光商事) 44993508

杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード44993508品番T001E1S
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

暑い夏を乗り越えるため、サマーモデルからさらに軽量化された暑熱モデル。
軽量素材(EN ISO 11393-2:2019 取得のクラス1)を採用し、4WAYストレッチで抜群の伸縮性を誇り、さらにCOOLMAXなど吸汗速乾素材で暑さ対策も万全。
ボディ素材には強度を向上した新素材を採用してあります。
※防護為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断」を採用をしております。
立体裁断でサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。
ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。

グレーサイズS質量(g)約850混率(%)表地:90% ポリエステル、7% ケブラー、3% ポリウレタン、防護: 55% ポリエチレン、45% ポリエステル 裏地:55% クールマックス、45% クールパス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする