杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44993517 品番 T001E1M
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

暑い夏を乗り越えるため、サマーモデルからさらに軽量化された暑熱モデル。
軽量素材(EN ISO 11393-2:2019 取得のクラス1)を採用し、4WAYストレッチで抜群の伸縮性を誇り、さらにCOOLMAXなど吸汗速乾素材で暑さ対策も万全。
ボディ素材には強度を向上した新素材を採用してあります。
※防護為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断」を採用をしております。
立体裁断でサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。
ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。

グレー サイズM 質量(g)約850 混率(%)表地:90% ポリエステル、7% ケブラー、3% ポリウレタン、防護: 55% ポリエチレン、45% ポリエステル 裏地:55% クールマックス、45% クールパス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする