日本緑十字社
日本緑十字社の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本緑十字社の 温度計・温湿度計
日本緑十字社の 温湿度計・熱中対策温湿度計
熱中症指数モニター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44993638
品番
375579
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
本体/114.5×67.5×47.5mm(ベルト用アタッチメント、黒球含む)、黒球40Φ
質量(g)
全球形(電池含む)/約90
タイプ
屋内/屋外
機能
WBGT(屋内・屋外)、温度、湿度、相対湿度、黒球温度表示、市販のカメラ用三脚に取り付け可能
使用電池
アルカリ単4乾電池×2本
電池寿命
約6カ月(25℃アラーム動作なしの場合)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。