全長(m)1.5
スリング幅(mm)35
種別両端アイ形
許容荷重(t)チョーク吊:1.0以下/バスケット吊り(2点吊):2.5以下/バスケット吊り(4点吊):5.0以下-
厚さ(mm)8〜9
タイプVE形(両端アイ形)
規格JIS B 8818 3等級
等級JIS3等級
エコマーク認定認定
JIS規格JIS B 8818 3等級
破断荷重(kN)75以上
アイの長さ(mm)250
縫製部の長さ(mm)200
強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上/厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上
エコマーク認定番号22105003