SEⅢE 50×2.5 シライ シグナルスリング シライ 44993955

シライ シグナルスリング

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は全長・厚さ・アイの長さなど591種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(m)
2.5
厚さ(mm)
8~9
アイの長さ(mm)
300
注文コード
44993955
品番
SEⅢE 50×2.5
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

点検がきわめて容易
キズつきやすい吊り荷に最適
軽くて扱いやすく作業性抜群
すぐれた耐久力で経済的
取替えの目安がひと目でわかります
環境に配慮した再生原料を使用

全長(m)
2.5
スリング幅(mm)
50
種別
両端アイ形
許容荷重(t)
チョーク吊:1.28以下/バスケット吊り(2点吊):3.2以下/バスケット吊り(4点吊):6.4以下-
厚さ(mm)
8~9
タイプ
ⅢE形(両端アイ形)
規格
JIS B 8818 3等級
等級
JIS3等級
エコマーク認定
認定
JIS規格
JIS B 8818 3等級
破断荷重(kN)
100以上
アイの長さ(mm)
300
縫製部の長さ(mm)
200
強度保持率(%)
幅方向(芯部まで2枚片側):85以上/厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上
エコマーク認定番号
22105003
注意
※使用荷重はつり角度が0°の場合
※アイの長さは調節できますが、余り短すぎると強力が低下するためお勧めいたしません。
※角張った吊り荷は「補強筒」なしでは吊れません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-24
用途: クレーン作業
その他業種

種別に「両端アイ形」と書いてあるが来たのはラウンドスリングでした。
使用感は悪くないです

対象商品 : 08242385
2022-05-27
用途: 牧草等の引っ張り作業で

牧草等の引っ張り作業で使用。丈夫で長持ちしそうです。

1人が参考にしています
対象商品 : 08242324
2017-12-28
用途: 装置吊り上げ
有限会社中澤製作所 様

十分に満足出来ました。
商品のサイズにもピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする