水に強い布用両面テープ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44994609 品番 TK94016
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

水洗い可なので、すそあげ・衣装・カフェカーテンなどの制作にオススメ!しなやかで曲面にもしっかり接着します。
お洗濯OKだからお気に入りの生地でカフェカーテン、ハロウィンやお遊戯会での衣装作りに活躍!巾着や給食ナプキンも簡単に作ることが出来、ズボンのすそ上げもあっという間に完成!
いろんな素材に強力接着し、従来の両面テープより薄い0.13mmなのでアタリが出にくく、お子様の工作にもおすすめです。

幅(mm)20 アズワン品番65-0322-69
注意
※貼り付け後、24時間以上経過してからお洗濯してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:703

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44994609
2023-07-14
用途:
両面テープとして
教育・研究機関

様々な物に対応しているということで購入しました。まずはズボンの裾上げ、布に試してみました。洗濯はまだですが、水への耐久性が楽しみです。

対象商品:
44994593
2023-05-29
用途:
カルトナージュ作品に使います。
美瑠季 様 (サービス業)

とても強力に接着できるので、作品作りが楽しいです。教室では生徒さんにも喜ばれ、縫わない小物を作ってます。

対象商品:
44994584
2021-09-10
用途:
作業ズボンの裾上げに使用

アイロンで圧着したのでしっかりと接着でき、洗濯にも耐えており、また長さもあるので厚い生地には二重に使用したり多量に使えリーズナブルです。

1人が参考にしています
対象商品:
44994609
2020-08-18
用途:
布製品の接着に
自動車・二輪車・自転車関連業

ナイロン製のカバンにマジックテープを付けたく使用しました。今のところ剥がれる気配はありません。仕事上いろんなテープを使用してきましたが、布製品にはこのテープが良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
44994584
2020-04-19
用途:
衣類の裾上げ
サービス業

裾上げで使用してみました。テープを貼りしばらく重しをのせて密着させてから洗濯してみましたが,特に剥がれるということもありませんでした。いずれは剥がれる時が来るのでしょうが,布の質によってはかなり強固に接着できるようです。

対象商品:
44994584
2019-09-12
用途:
服の補修

粘着強度が強く,しっかり張り付きます。洗濯にどれほど持つのかはまだ分かりませんが,応急処置としては申し分ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする