遠赤外線大型石油ストーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44994969 品番KF-R19N
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥130,900
販売価格(税別)
119,000

遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。

仕様遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番554-9483 質量(kg)28 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.8〜0.84 暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2) 暖房の目安(木造)47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×950 暖房出力(kW)18.5〜8.64 燃焼持続時間(h)10〜21.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする