SL-48-R-GF-シルバー レバーハンドル SL-48 ダリ シルバー塗装 GF空錠付(丸座) シロクマ 44995126 SL-48-R-GF-シルバー レバーハンドル SL-48 ダリ シルバー塗装 GF空錠付(丸座) シロクマ 44995126 SL-48-R-GF-シルバー レバーハンドル SL-48 ダリ シルバー塗装 GF空錠付(丸座) シロクマ 44995126 SL-48-R-GF-シルバー レバーハンドル SL-48 ダリ シルバー塗装 GF空錠付(丸座) シロクマ 44995126

レバーハンドル SL-48 ダリ シルバー塗装 GF空錠付(丸座)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44995126 品番SL-48-R-GF-シルバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

丸座空錠のスタイリッシュなレバーハンドルです。
ケース錠はゴール製(空錠LY)を使用しております。

材質亜鉛合金+ステンレス バックセット51mm 適合扉厚(mm)30〜43 寸法(mm)角芯:8 シルバー塗装 種類屋内用 錠前GF空錠(GOAL(ゴール)製LY) 座タイプ丸座

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする