曜日別特売
PF-182 温度ヒューズ付ドアクローザーパラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 44995178

温度ヒューズ付ドアクローザーパラレル型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合扉質量(kg)45以下
内容量1台注文コード44995178品番PF-182
参考基準価格(税別)¥11,290販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。
火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。
防火区画の中の面積区画に使用出来ます。
建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。

勝手左右共通適合扉質量(kg)45以下適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44995187
2024-09-05
用途: 防火区画のドアクローザーをストップ付に交換。
サービス業

搬入・搬出作業をしやすいように、防火区画のドアクローザーをストップ付にするべく、温度ヒューズ付きのものに交換。片側を開け放しにできて楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする