温度ヒューズ付ドアクローザーパラレル型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44995205 品番 PF-185
参考基準価格(税別)¥25,870 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。
火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。
防火区画の中の面積区画に使用出来ます。
建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。

勝手左右共通 適合扉質量(kg)120以下 適合ドア高さ(mm)2400 適合ドア幅(mm)1200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44995187
2024-09-05
用途:
防火区画のドアクローザーをストップ付に交換。
サービス業

搬入・搬出作業をしやすいように、防火区画のドアクローザーをストップ付にするべく、温度ヒューズ付きのものに交換。片側を開け放しにできて楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする