充電式クリーナー 18V 紙パック式&ワンタッチスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44995293 品番CL282FDZW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

プロ仕様がさらに進化!圧倒的な吸引力と耐久性。
「紙パック式集じん」&「ワンタッチスイッチ」式
【「業界初」ブラシレスモータ採用】
※国内電動工具メーカー製スティッククリーナにおいて。(2019年2月現在)
60W(パワフルモード時)の吸込み仕事率で強力吸引!
軸受け部にボールベアリングを採用し、耐久性も従来機に比べ2倍以上。
【低騒音&低振動】
排気口の1.穴あき吸音スポンジで騒音低減。
モータ部の2.エラストマ一体モータケースで振動低減。
長時間の清掃作業でも快適。

セット内容本体のみ 長さ(mm)1016 幅(mm)114 高さ(mm)154(パイプ、ノズル付) 電圧(V)18 吸込仕事率(W)【高機能ダストバッグ】パワフル:60/強:42/標準:15、【ダストバッグ(別販売品)】パワフル:65/強:48/標準:17 集塵容量(L)0.5(ダストバッグ)、0.33(紙パック) 連続使用時間(分)パワフル:約15、強:約20、標準:約50 集塵方式紙パック式 商品タイプ本体のみ
関連資料:(3.1MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44995293 CL282FDZW 25622767 CL285FDZW 充電式クリーナ マキタ 充電式クリーナ マキタ 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする