LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大光度(cd)3500 注文コード44995643 品番LDRS77N-H-E39/HS/H300A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,100
この商品は最大光度など4種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類LED 口金E39 光源色昼白色 定格ランプ電力(W)77 消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85 全光束(Lm)10500 種別反射形水銀ランプ300W相当 長さ(mm)213 質量(g)970 適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1 材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装 タイプサインボード用HSタイプ(屋外用) 径(Φ)ランプ:200 使用温度範囲(℃)-20〜+4 セード併用不可(屋外用) 相関色温度(K)5000 ビームの開き(°)108 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 最大光度(cd)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5 適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1
注意
※周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
※消費電力は、各ランプと適合する電源ユニットを組合せた場合の数値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44995643 LDRS77N-H-E39/HS/H300A 09111019 LDRS63N-H-E39/HS/H300A LEDioc LEDアイランプSP 63W  HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気 LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする