電球の種類LED
口金E39
光源色電球色
定格ランプ電力(W)77
消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85
全光束(Lm)9100
種別高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当
長さ(mm)213
質量(g)970
適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20〜+4 セード併用不可(屋外用)
相関色温度(K)2700
ビームの開き(°)108
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
最大光度(cd)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5
適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1