曜日別特売
GT-01 防水ゴムタビ GT-01股付 力王 44996063

 

GT-01 防水ゴムタビ GT-01股付 力王 44996063
GT-01 防水ゴムタビ GT-01股付 力王 44996063
GT-01 防水ゴムタビ GT-01股付 力王 44996063
GT-01 防水ゴムタビ GT-01股付 力王 44996063
GT-01 防水ゴムタビ GT-01股付 力王 44996063
GT-01 防水ゴムタビ GT-01股付 力王 44996063

防水ゴムタビ GT-01股付

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5~27
内容量1足注文コード44996063品番GT-01
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

防水。
サイドファスナーで足にぴったりフィット。
ゴム底の両側サイド巻き上げ補強で安定感抜群。
メッシュ素材でサラサラの履き心地。

用途ぬかるんだ場所や雨の日の作業に形状ハイカットサイズ(cm)26.5~27ブラック種類作業靴靴タイプ足袋サイズLL長さ(cm)約29(L)材質(アッパー)ゴム材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約460(Lサイズ)機能防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 防除作業
農・林・水産業

作業回数が5回にもみたずゴムの劣化を見る。6足購入したが、どれも同じくらいでした。

対象商品 : 44996045
2025-01-16
用途: 造園作業
盛樹 森嶋造園建設業・工事業

今まで他メーカー商品を使用してましたが、靴底が違いグリップ力がイマイチでした。
力王ゴムたびは、滑る事無く快適に使用しております。

対象商品 : 44996063
2023-07-11
用途: みかんの防除や除草作業
農・林・水産業

足にフィットして露にも安心、フアスナーがいい。また軽いのもいい。

対象商品 : 44996054
2022-12-05
用途: 庭の草木に水やり
建設業・工事業

雨の日や、土いじりの時に使っています、土いじりで草や木に水かけをしたり、泥水の中を気にせずに、水漏れしないので気にせずに履けます。

対象商品 : 44996063
2023-01-12
用途: 雨天時の現場作業
卸売・小売業

ゴムの接着もしっかりとしていて、防水が良く履き心地も良い。

対象商品 : 44996036
2021-07-15
用途: 草刈
株式会社ベル・カルム不動産業

のり面、斜面での草苅で足元が安定する。草刈作業の半分はのり面なので、重宝している。さらに刈った草が溝に落ちた時は長靴にもなり後片付が楽。

対象商品 : 44996079
2024-07-11
用途: 屋根の高圧洗浄時に使用。
帆久塗・建装建設業・工事業

もう少しグリップ力あるといいですね。 今まで力王防水ごむたびを使用していたのですが、中が蒸れると脱ぐ時張り付いて、なかなか脱ぐ事が苦労したので、今回は大きめを選んだのですがやはり足の甲の部分が張付き、なかなか抜けませんでした。足の甲が高い人用があるといいですね。

対象商品 : 44996054
2024-04-12
用途: 雨天作業
自動車・二輪車・自転車関連業

親指と人差し指が離れていて且つ硬く履いていて痛みがあり使えない。無駄金になってしまった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする