- バイドレーンダブル管(無孔) 東洋化工 44996107

- バイドレーンダブル管(無孔) 東洋化工 44996107
- バイドレーンダブル管(無孔) 東洋化工 44996107

バイドレーンダブル管(無孔)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1巻呼び径(Φmm)BW50注文コード44996107品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。

用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水外径D(Φmm)60内径d(Φmm)50長さL(m)100呼び径(Φmm)BW50
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
茨城県数量1につき2,000/税込2,200
栃木県数量1につき2,000/税込2,200
群馬県数量1につき2,000/税込2,200
埼玉県数量1につき2,000/税込2,200
千葉県数量1につき2,000/税込2,200
東京都数量1につき2,000/税込2,200
神奈川県数量1につき2,000/税込2,200
新潟県数量1につき2,000/税込2,200
富山県数量1につき3,000/税込3,300
石川県数量1につき3,000/税込3,300
福井県数量1につき3,000/税込3,300
山梨県数量1につき3,000/税込3,300
長野県数量1につき3,000/税込3,300
岐阜県数量1につき3,000/税込3,300
静岡県数量1につき3,000/税込3,300
愛知県数量1につき3,000/税込3,300
三重県数量1につき3,000/税込3,300
福岡県数量1につき6,000/税込6,600
佐賀県数量1につき6,000/税込6,600
長崎県数量1につき7,000/税込7,700
熊本県数量1につき7,000/税込7,700
大分県数量1につき6,000/税込6,600
宮崎県数量1につき7,000/税込7,700
鹿児島県数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
東北地方数量1につき2,000/税込2,200
関西地方数量1につき4,000/税込4,400
中国地方数量1につき5,000/税込5,500
四国地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする