WORK AIR(ワークエア)高所作業用エアバッグシステム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44996220 品番 1D1000014L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。イタリアで設計・製造されたWorkAirは、インテリジェント・クロージング技術を高所作業の世界に応用し、これまでの個人保護具ではカバーしきれなかったニーズにこたえる、効果的なソリューションです。
1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時に開き、労働者の身体を守ります。
2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)を必要とする場合においても併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。
リチウムイオンバッテリーは、4時間の充電で18時間の連続使用が可能。
ガス発生機との接続にはIP54規格の防水コネクターを採用。雨天時の作業にも対応。
フロントの固定バックルはマグネット式。一瞬で取り付け可能。外す際にはプルコードを引っ張ることでロックが外れるため、通常使用中に容易に外れる心配がありません。
落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。

質量(kg)約1 サイズL 胸囲(cm)104〜116
注意
※3年間の定期メンテナンス
※本製品は、3年毎に専用の端末を用いたシステムチェックが必要です。3年間経過後は、メーカまでお送り頂くことで、システムを最新の状態に保つことができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする