ジーベックテクノロジー
ジーベックテクノロジーの 手研磨
ジーベックテクノロジーの 砥石
ジーベックテクノロジーの セラミック砥石
XEBEC マイスターフィニッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
#1200相当
注文コード
44996237
品番
AR-0510L
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
粒度・寸法
など
274
種類から選べます
他の種類を見る
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材
HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
粒度
#1200相当
色
赤
タイプ
スティックタイプ
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.5×10×150
RoHS指令(10物質対応)
対応