ジーベックテクノロジー
ジーベックテクノロジーの 手研磨
ジーベックテクノロジーの 砥石
ジーベックテクノロジーの セラミック砥石
XEBEC マイスターフィニッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
#800相当
注文コード
44996289
品番
AB-0504M
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
粒度・寸法
など
274
種類から選べます
他の種類を見る
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材
HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
粒度
#800相当
色
青
タイプ
スティックタイプ
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.5×4×100
RoHS指令(10物質対応)
対応