【+ECO】iPhone14Max ソフトレザー手帳型ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44996299 品番AC-P22X-PB CBR
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高級感あふれる上質のPUレザーを仕様した手帳型ケースです。端末をしっかりと保護しつつスタイリッシュに見せるデザインで、ビジネスでもプライベートでもシーンを問わずご利用いただけるケースです。
手帳内側にカードポケットを3つ装備(カードの厚さによっては3枚全て収納するとフタが閉まらなくなる可能性があります)

材質PU、TPU、PC カーボン/レッドライン タイプ手帳型 対応機種iPhone14MAX(6.7インチ2Lens) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ポケット付
関連資料:(1.69MB)
注意
※本製品を装着した状態でのワイヤレス充電は(Qi)は施錠に作動しない場合がありますが、本製品の製品不良ではありません。その際はケースから外していただくか、ライトニングケーブルで充電していただきますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする