BS-KANKANA-GO28 監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】 bitstrong 44997498

BS-KANKANA-GO28 監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】 bitstrong 44997498
BS-KANKANA-GO28 監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】 bitstrong 44997498
BS-KANKANA-GO28 監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】 bitstrong 44997498
BS-KANKANA-GO28 監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】 bitstrong 44997498
BS-KANKANA-GO28 監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】 bitstrong 44997498
BS-KANKANA-GO28 監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】 bitstrong 44997498
BS-KANKANA-GO28 監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】 bitstrong 44997498
BS-KANKANA-GO28 監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】 bitstrong 44997498

監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44997498品番BS-KANKANA-GO28
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm
サイズは画像図面を参照
同梱品はネジM6x6 2個
材質:iron+spray paint
商品重量:430g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg
Model名:609
監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。
横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。
簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。
CCTVカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、柱に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。

用途
設置場所
オフィス、事務所
駐車場、駐輪場
(いずれも屋内使用を推奨)
自治体、公共施設
店舗 etc
ホワイト質量(g)430耐荷重(kg)6
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがあるときがありますので予めご了承ください。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
※説明書は付属しません。
※予めご了承ください。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。
※金具のデザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※(機能的な変更はありません。
※)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44997498
2023-12-06
用途: 防犯カメラ ユニデン UDR7011カメラ取付
卸売・小売業

壁に取付た場合の、防犯カメラの左右の首振り&固定が可能になった、別途ねじ(M4)20mmの購入が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする