監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60〜120cm【白】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44997525 品番BS-KANKANA-GO42
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60〜120cm
サイズは画像画面を参照
同梱品:ネジ(M6 5)x2
材質:アルミ合金製
商品重量:975g カラー:ホワイト 耐荷重:10kg
Model名:1010L(60-120cm)35pipe
ケーブルは配線管を通すことができるのでケーブルを保護します。
配線管でケーブルを隠すので見栄えが美しいです。
CCTVセキュリティ監視カメラに最適です。
取り付けが簡単で、防犯カメラを簡単に取り付けることができます。
角度調整可能、上下左右のアングル調整可能です。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。

用途
設置場所
オフィス、事務所
駐車場、駐輪場
(いずれも屋内使用を推奨)
自治体、公共施設
店舗 etc
ホワイト 質量(g)975 耐荷重(kg)10
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがあるときがありますので予めご了承ください。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
※説明書は付属しません。
※予めご了承ください。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。
※金具のデザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※(機能的な変更はありません。
※)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする