BS-KANKANA-GO38 監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm【白】 bitstrong 44997595 BS-KANKANA-GO38 監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm【白】 bitstrong 44997595 BS-KANKANA-GO38 監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm【白】 bitstrong 44997595 BS-KANKANA-GO38 監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm【白】 bitstrong 44997595 BS-KANKANA-GO38 監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm【白】 bitstrong 44997595 BS-KANKANA-GO38 監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm【白】 bitstrong 44997595

監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm【白】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44997595 品番BS-KANKANA-GO38
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm
サイズは画像図面を参照
同梱品:ナット(M7)、ワッシャー、平ワッシャー、中空壁・石膏ボードアンカー(直径10mm/長さ35mm)、タッピングネジ(直径7mm/長さ55mm)x各4、6角レンチx1
材質:アルミ合金製
商品重量:420g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg
Model名:1602 bracket with corner penal bracket
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
ドームカメラに取り付け可能。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。

用途
設置場所
オフィス、事務所
駐車場、駐輪場
(いずれも屋内使用を推奨)
自治体、公共施設
店舗 etc
ホワイト 質量(g)420 耐荷重(kg)7
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがあるときがありますので予めご了承ください。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
※説明書は付属しません。
※予めご了承ください。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。
※金具のデザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※(機能的な変更はありません。
※)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする