U1V10クラスSDカード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 44998959 品番 GJSXR-128GU1-RED-2PK
在庫数量:残り19点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。

質量(g)2 適合機器SDXC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)128 SDスピードクラスC10 UHSスピードクラスUHS-1 ビデオスピードクラスV10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-19
用途:
家族写真
その他業種

家族写真収の40GBハードデスクの容量が一杯になったので、今回SD128GBを
購入して転送しました。転送速度も問題なく完了した。値段も安価で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする