GJM10-8G5PK C10クラス マイクロSDカード 5枚セット Gigastone 44999056

GJM10-8G5PK C10クラス マイクロSDカード 5枚セット Gigastone 44999056
GJM10-8G5PK C10クラス マイクロSDカード 5枚セット Gigastone 44999056
GJM10-8G5PK C10クラス マイクロSDカード 5枚セット Gigastone 44999056
GJM10-8G5PK C10クラス マイクロSDカード 5枚セット Gigastone 44999056
GJM10-8G5PK C10クラス マイクロSDカード 5枚セット Gigastone 44999056

C10クラス マイクロSDカード 5枚セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
容量(GB)8
内容量1セット(5枚)注文コード44999056品番GJM10-8G5PK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応

付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)8SDスピードクラスC10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする