GJMX-32GMLCRW A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード Gigastone 44999108

GJMX-32GMLCRW A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード Gigastone 44999108
GJMX-32GMLCRW A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード Gigastone 44999108
GJMX-32GMLCRW A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード Gigastone 44999108
GJMX-32GMLCRW A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード Gigastone 44999108
GJMX-32GMLCRW A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード Gigastone 44999108
GJMX-32GMLCRW A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード Gigastone 44999108

A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(GB)32
内容量1枚注文コード44999108品番GJMX-32GMLCRW
在庫数量:残り61点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様

付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1フラッシュMLCRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: ドライブレコーダー用
建設業・工事業

ドライブレコーダー用に購入し、使用開始して1週間経ち、録画状況を確認しましたが、問題なく録画・録音できていました。

対象商品 : 44999099
2024-06-25
用途: 中古車お客さん用

耐久性などが一番良さそうでした。値段もそれなりだと思います。他の方のレビューで決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする