ジーベックテクノロジー
ジーベックテクノロジーの 手研磨
ジーベックテクノロジーの 砥石
ジーベックテクノロジーの セラミック砥石
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
#1200相当
直径×長さL(Φmm×mm)
2.34×50
注文コード
44999195
品番
PR-234S
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
この商品は
粒度・直径×長さL
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材
HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
粒度
#1200相当
色
赤
タイプ
丸棒タイプ
直径×長さL(Φmm×mm)
2.34×50
RoHS指令(10物質対応)
対応