シンプル・ウェア ふっ素加工オイルポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44999494 品番HW-7012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ふっ素加工でお手入れカンタン。

材質本体・ふた:鉄(ふっ素樹脂加工)、こし網・ワク部/ステンレス鋼、アミ部/18-8ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂 質量(g)317 容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×140×155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする