ジーベックテクノロジー
ジーベックテクノロジーの 手研磨
ジーベックテクノロジーの 砥石
ジーベックテクノロジーの セラミック砥石
XEBEC ブラシ内径・交差穴用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44999956
品番
CH-A12-11L
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適です。
用途
機械、ハンド工具用
シャフト径(Φmm)
12
全長L(mm)
170
最高使用回転速度(min
-1
)
12000
線材(mm)
50
シャンク径Ds(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ径(Φmm)
11
加工可能穴径(Φmm)
(1次)14〜20
注意
※ブラシサイズは概寸です。ブラシのため先端拡がりにより前後します。