ジーベックテクノロジー
ジーベックテクノロジーの 軸付研磨
ジーベックテクノロジーの 軸付ブラシ
ジーベックテクノロジーの 軸付ブラシ関連商品
XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ブラシ径(Φmm)
165
注文コード
45000017
品番
A31-CB165M
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥185,680
販売価格(税別)
¥
168,800
バスケットに入れる
この商品は
ブラシ径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
25
色
青
外径D1(Φmm)
176
ブラシ長(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ径(Φmm)
165
長さl(mm)
187