ジーベックテクノロジー
ジーベックテクノロジーの 軸付研磨
ジーベックテクノロジーの 軸付ブラシ
ジーベックテクノロジーの 軸付ブラシ関連商品
XEBECブラシ 表面用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45000157
品番
A11-EB01S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適。
初回はブラシと専用スリーブをそれぞれご購入ください。専用スリーブにブラシ本体を取付けて使用します。
シャンク径(Φmm)
3
色
赤
全長L(mm)
52
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
7000〜12000
最高使用回転速度(min
-1
)
15000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ径(Φmm)
1
長さl(mm)
15
注意
※線材は外周部、1列埋め込みです。(A13-CB06M、A11-CB06M、A21-CB06M、A32-CB06Mを除く)
※ブラシサイズは概寸です。ブラシのため先端拡がりにより前後します。