ジーベックテクノロジー
ジーベックテクノロジーの 軸付研磨
ジーベックテクノロジーの 軸付ブラシ
ジーベックテクノロジーの 軸付ブラシ関連商品
XEBECブラシ 表面用 エンド型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
3
ブラシ径(Φmm)
1.5
注文コード
45000166
品番
A11-EB015S
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・ブラシ径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
シャンク径(Φmm)
3
用途
回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。
色
赤
全長L(mm)
52
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
7000〜12000
最高使用回転速度(min
-1
)
15000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ径(Φmm)
1.5
長さl(mm)
15
注意
※ブラシサイズは概寸です。ブラシのため先端拡がりにより前後します。
※以下の場合はブラシが破損します。「上限回転速度を超えての使用」「エアー式回転工具での使用」