ジーベックテクノロジー
ジーベックテクノロジーの 軸付研磨
ジーベックテクノロジーの 軸付ブラシ
ジーベックテクノロジーの 軸付ブラシ関連商品
XEBEC自動調整スリーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
A11/A21/A32-CB25M
注文コード
45000297
品番
XP-AUT25M
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
線材突き出し量の調整を自動化し、夜間無人運用を実現。人為的ミスをなくし、最適条件の維持・品質の安定化に貢献。
外径Dc(Φmm)
60
シャンク径Ds(Φmm)
16
全長L(mm)
189
シャンク長ls(mm)
41.5
本体質量(g)
795
最高使用回転速度(min
-1
)
5000
適合機種
A11/A21/A32-CB25M
用途
スリーブの定位置停止が可能な装置でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※スリーブとラックギアで構成されています。ブラシ本体は別途ご購入ください。