画像準備中

XEBEC ウラバリカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプレギュラータイプ 注文コード45000403 品番XC-13-A
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はタイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。
XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。

用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。 刃数2 タイプレギュラータイプ 全長L(mm)60 加工能力(mm) 幅0.04、0.06、0.08、0.1、0.12 刃径D(Φmm)1.3 首下長L1(mm)8 最大誤差(mm)0.05 首径dn(Φmm)0.78 シャンク径Ds(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※NC加工機専用ツールです。ハンドツールとしては使用できません。
※穴の加工誤差を極力小さくしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする