曜日別特売

XEBEC ウラバリカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本タイプストレートタイプ注文コード45000516品番XC-33-B
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。
XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。

用途
加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。
刃数2タイプストレートタイプ全長L(mm)80加工能力(mm) 幅0.08、0.11、0.14、0.17、0.2刃径D(Φmm)3.3最大誤差(mm)0.11首径dn(Φmm)2シャンク径Ds(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※NC加工機専用ツールです。ハンドツールとしては使用できません。
※穴の加工誤差を極力小さくしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする